曜日別特売

超硬4枚刃ラフィングエンドミル F608HX

超硬4枚刃ラフィングエンドミル F608HX - 7Leaders

3/4枚刃20°ネジレラフィングエンドミルです。
荒切削加工で高能率な加工が可能です。
コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで、潤滑性と耐熱性に優れています。
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

用途
溝加工
側面加工
仕様
C面量:0.5
材質
UMG
刃数
4
刃先形状
C面 45°
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
20
刃数Z
4
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
有効刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29051394F608HX-1072102210
¥36,570
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
29051410F608HX-1283122612
¥43,310
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
29051419F608HX-1483142614
¥36,050
取扱い終了
29051428F608HX-1692163216
¥44,700
取扱い終了
29051437F608HX-1892183218
¥57,680
取扱い終了
29051446F608HX-20104203820
¥66,330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする