ウルシヤマ金属工業 ウルシヤマ金属工業の 厨房用品 ウルシヤマ金属工業の 料理道具 ウルシヤマ金属工業の フライパン・グリルパン クワトロプラス IHいため鍋 クワトロプラス IHいため鍋 注文コード 29440567 テフロンプラチナプラス加工で耐食性と耐摩耗性に優れています 寸法(mm)483×297×78 質量(g)1175 サイズ(cm)28 表面処理テフロンプラチナプラス加工 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29440567 - ¥10,000 ¥8,698 ¥8,698 ¥9,568 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライパン・炒め鍋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 和楽亭深型フライパン 竹原製缶 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ メガフッカNEO IH対応フライパン 和平フレイズ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 煌匠 木柄フライパン26cm 和平フレイズ 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ MUSUBIIHフライパン 竹原製缶 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ピコットⅡ IH2層鋼ミニフライパン14 和平フレイズ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ギガフッカ IH超深型フライパン22cm 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 和楽亭 絢 IH深型フライパン 竹原製缶 税込¥2,968~ ¥2,698~ プロガストII フライパン19cm ラバーハンドル付 MTI(エムテーアイ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ プロガストII IHフライパン32cm ラバーハンドル付 MTI(エムテーアイ) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 煌匠 木柄深型フライパン24cm 和平フレイズ 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ Dr.HOWS オミジャ マルチパン20cm TTS 税込¥4,618 ¥4,198 ギガフッカ IH超深型フライパン20cm 和平フレイズ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ デリミーズIHフライパン20cm 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 和楽亭フライパン 竹原製缶 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ピコットⅡ IH2層鋼ロングエッグパン 和平フレイズ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ Dr.HOWS ソリッド グリルパン マルチグリドル TTS 税込¥6,158~ ¥5,598~ ふっ素加工 マイニッチ IH対応フライパン26cm 和平フレイズ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ミディーズIH対応いため鍋21cm 和平フレイズ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ギガフッカ IH超深型フライパン24cm 和平フレイズ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 和楽亭 絢 IHフライパン 竹原製缶 税込¥2,638~ ¥2,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具フライパン・グリルパンフライパン・炒め鍋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります フライパン・炒め鍋 鍋・フライパンセット 鉄フライパン/中華鍋 オーブンウェア 卵焼き器・オムレツパン 魚焼きフライパン・焼き網 フライパン用フタ ハンドル・その他関連商品 グリルパン・スキレット シェアする マイページ 最近見た商品