ダイアグノスティックツール

ダイアグノスティックツール - ツールプラネット

高性能で幅広い車種への対応が可能となった最強のスキャンツール。
ツールプラネット製「NANO-BT」とオートランド社製「iSCAN-e」2社の機能が1台のタブレットで操作。
特殊機能を標準装備。(メンテナンスモード、DPFソフト、エーミングソフトなど特殊機能を満載装備しました。
QRコードで車輛情報を取得。(車検証のQRコードをタブレット本体のカメラにて読み取り、車輛情報を取得することでわずらわしい車両選択が不要で時間短縮になります。)
診断情報を即座にプリント。(愛車診断では、お客様の愛車を健康チェックし診断結果、タイヤ、バッテリー、オイルなどの情報をWi-Fiプリンターにて印刷することで、より良いご提案が可能です。)

セット内容
NANO-BT本体、iSCAN-e本体、タブレット、タブレットカバー、タブレットスタンド、OBD-Ⅱケーブル、シガーケーブル、シガーケーブル用ワニ口電源アダプター、OBD-Ⅱ電源アダプター、PC接続用USBケーブルmicro-Bタイプ、ウイックスタートガイド
本体寸法(mm)
NANO-BT:W54×H102×D35、iSCAN-e:W267×H185×D46、タブレット:244.2×153.3×8.2(突起部除く)
本体質量(g)
NANO-BT:103、iSCAN-e:1200、タブレット:460
使用CPU
NANO-BT:ARM Cortex M7 216MHz、iSCAN-e:TI ARM7 32Bit CPU,48MHz
内蔵RAM
NANO-BT:256Mbits+256Kb、iSCAN-e:160KB
OS
NANO-BT:FreeRTOS、iSCAN-e:Propritetary
ROM
(AP)NANO-BT:8GB(Internal Flash eMMC)、iSCAN-e:512KB、(OS)NANO-BT:512KB、iSCAN-e:128KB
内容量
1個
注意
※セット内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※動作環境(温湿度条件)温度5~35℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29482260TPM-TAB
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする