曜日別特売

オートクリーンドライ ブラック&ホワイト

オートクリーンドライ ブラック&ホワイト - 東洋リビングオートクリーンドライ ブラック&ホワイト - 東洋リビングオートクリーンドライ ブラック&ホワイト - 東洋リビングオートクリーンドライ ブラック&ホワイト - 東洋リビング

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー
電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
鍵付き

付属品鍵×2材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラスピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)定格消費電力(W)15電源コード(m)2平均消費電力(W)0.9プラグ形状2Pプラグ庫内湿度(%RH)30~50内容量1台
注意
※記載したデータは代表値であり保証値ではありませんので、ご承知置きください。
※電子ドライユニットがある位置には棚を設置できませんので、ご了承ください。
※加湿機能はありませんので、外気が低湿度の時は設定湿度より低くなる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量(L)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像29483005ED-55CAT2(BW)53338×592×356引き出し棚内寸:275×28×25010引き出し棚:12/枚(分散荷重)332×520×299
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※本体画像29483014ED-80CAT2(BW)77423×611×406引き出し棚内寸:345×35×27514引き出し棚:12/枚(分散荷重)417×522×344
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする