AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1

AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 - BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 - BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 - BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 - BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 - BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 - BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 - BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 - BUFFALO(バッファロー)

長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属

付属品取扱説明書、ケーブルバンドケーブル長(m)1.8端子形状USB Type-A(メス)×1、USB microB×1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31047417BSMPA2401BC2BKブラック
3,080
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31047426BSMPA2401BC2WHホワイト
3,080
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする