日東電工
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター
取付方式
固定脚
電源
単相
回転方向
負荷側から見て反時計方向
高度(m)
1000以下
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式
コンデンサ始動式
周囲湿度(%RH)
90以下
防塵・防滴
IP22
設置場所
屋内
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
周囲温度(℃)
-20~40
連結方式
直接・ベルト掛共用
極数(P)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
外被構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31192396
300W EFOU-KRN 4P 100V
100
開放防滴型
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
31192405
0.4KW EFOUP-KRN 4P 100/200V
100/200
防滴保護型
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください