HIDISC
HIDISC トレースボード
厚さ4mmのスリム設計
イラストのトレースや、フィルムチェック、撮影用の照明としても便利
材質
アクリル、PVC
光源
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
USB
microUSB
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
サイズ
質量(g)
定格電力(W)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302415
HD-LTA4
microUSBケーブル、マグネットx2個 取扱説明書
A4サイズ
500
3
340×235×4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33302424
HD-LTA5
microUSBケーブル、取扱説明書
A5
140
2
240×150×4
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください