一番摘み 焼海苔 艶稀
【一番摘み(初摘み)にこだわり、三重県産にこだわる。】
直接競り場で厳選し、納得のいく海苔のみを仕入れます。
口の中に入れると、とても繊細な旨味や甘味が溶け出し、若く爽やかな香りが口から鼻へ風味良く抜けてゆきます。
高級海苔として古くから進物や贈答、奉納の品として、その年の初めに海苔網から採れる「一番摘み」。
三重県の様々な山から豊富な栄養(ミネラル)含んだ川水を受け入れる伊勢湾(三重県産)にこだわる、今年採れた新のりです、まさに至高の味をご賞味ください。
用途食卓や、お酒のつまみに最高です! 海苔巻き・お茶漬け・おにぎり等
仕様産地:答志島(三重県鳥羽市)
栄養成分(100g当たり)エネルギー297kal、たんぱく質41.4g、脂質3.7g、炭水化物44.3g、食塩相当量1.3g(数値は推定値です)
内容量1袋(10枚)
注意
※本製品で使用しているのりは、エビ、カニが生息する水域で採取しています。
乾物 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 41662235
2024-02-16
- 用途:
- おにぎり作り
その他業種
以前から三重産の海苔が好きで、こちらでは初めて購入してみました。おにぎり用にと思っていましたが、着いてすぐ味見をするとかなり良い海苔で、パリパリでお味も良く、とても嬉しいお品でした!