曜日別特売

マーマレード

マーマレード - スドージャムマーマレード - スドージャム

「おいしさを、もっと気軽に、もっと身近に」そんな思いから生まれたスドージャム。 ”おいしい笑顔”が集まる食卓を、ジャムのカラフルな色のように明るく豊かに彩ります。

名称マーマレード保存方法直射日光を避け常温で保存原材料糖類(水あめ、砂糖)、かんきつ類(夏みかん、いよかん、オレンジ)/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、pH調整剤、香料栄養成分(1食20gあたり*推定値)エネルギー:50kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:12.4g、食塩相当量:0.014g内容量1個(590g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※賞味期限は開栓前表示ですので、開栓後は冷蔵庫(10℃以下)に保存し、なるべく早くお召し上がり下さい。
※皮に見られる黒点は果実に由来するものであり品質上問題はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41662375550g
オープン
659
712(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする