曜日別特売

ポータブル電源

ポータブル電源 - BLUETTI(ブルーティ)

大容量ポータブル電源
安心の大容量(2048Wh) アウトドアや非常時に家族全員で使える安心の大容量、様々な設備や端末に給電できます。
17台デバイス同時給電が可能
様々な設備や端末に給電できます。最大17台の電気製品を同時に充電可能です。
急速充電技術を採用
ACアダブターやソーラーパネルも併用するデュアル高速充電に対応しています。最短で2.5時間ほどフル充電ができます。
バッテリー管理システム(BMS)はを搭載
バッテリが安全な動作領域外で動作しないように保護し、状態を監視、2次データを計算、報告し、環境を制御しながら管理を行います。
耐久性と安全性
リチウムイオン電池の中でも特に安全性の高い電気自動車用バッテリーに採用されるプレミアム版のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを仕様しています。

セット内容
ポータブル電源(EB200P)本体 : 1、ACアダプター : 1、PVソーラー充電ケーブル(MC4からXT90): 1、カーチャージャケーブル(車からXT90):1、XT90変換アダプター(入力): 1、取扱説明書 : 1、保証カード :1
質量(kg)
28.1
外形寸法(mm)
440×296×387.5
出力
ACコンセント :6、USB-A 5V/3A :2、USB-A 5-12V/3A,18W×2 :2、USB-C 5-15V/3A,20V/5A :1、シガーソケット12V/10A :1、5521 12V/10A :2、RV 12V/30A :1、ワイヤレス充電(最大出力15W) :2
温度(℃)
放電:-20~40
入力
ACアダプター :500W、ソーラーパネル :10-145V/ Max900W,Max15A、カーチャージャー :11V-28.8V/最大8.2A、鉛蓄電池 :11V-28.8V/最大8.2A
バッテリー電圧(V)
2200
使用環境温度(℃)
0~40
バッテリー容量(Wh)
2048
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43237506EB200P
¥249,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする