デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用

デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 - シンワ測定デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 - シンワ測定デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 - シンワ測定デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 - シンワ測定デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 - シンワ測定デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 - シンワ測定
(1件のレビュー)

風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。

用途様々な計量に。付属品補助ベルト材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)150種類吊はかりひょう量(kg)30本体寸法(mm)192×66×26精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg)目量(kg)0.01表示形式デジタル使用範囲(kg)0.1~30使用環境温度(℃)0~40材質(フック)バネ鋼使用環境湿度(%)85以下
注意
※取引証明には使えません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43329739701181台
4,500
3,188
3,507(税込)
当日出荷
6894568970118(校正証明:一般)1個
オープン
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 蓋を開ける力の測定

本体の使用方法ではないと思いますが、箱のふたを開けるときの力を測定するのに使用しています。
30㎏まで測れる上、目量も小さく使いやすいです。
斜めから見ると液晶が読めなくなるので、顔の真正面に持ってこないと数値が読めない場合があります。重いものは測りにくいです。
個人的にはピークホールド機能があれば最高でした。
最近測定後に数値がゼロに戻らなくなったのが気になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする