曜日別特売

デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用

デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 - シンワ測定デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 - シンワ測定デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 - シンワ測定デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 - シンワ測定デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 - シンワ測定デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 - シンワ測定デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 - シンワ測定デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 - シンワ測定

文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。

用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1600種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)80×223×250計量皿寸法(mm)176×224文字高(mm)30機能オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5、10分後(設定・解除可能)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス内容量1台
注意
※取引証明には使えません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
ひょう量単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4332961770035±3gg
14,500
9,988
10,987(税込)
翌々日出荷
返品不可
4332962670036±3gg
14,500
9,988
10,987(税込)
当日出荷
4332963570038±6gg
14,500
9,988
10,987(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4332964470039±0.015kg
14,500
9,988
10,987(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4332966070040±0.03kg
14,500
9,988
10,987(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4332966970041±0.06kg
14,500
9,988
10,987(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする