シンワ測定 デジタルはかり SD 取引証明以外用

シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 - シンワ測定シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 - シンワ測定シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 - シンワ測定シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 - シンワ測定シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 - シンワ測定シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 - シンワ測定シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 - シンワ測定シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 - シンワ測定
(1件のレビュー)

文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。

用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1000種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)64×234×246計量皿寸法(mm)178×219文字高(mm)30機能個数計量機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5分後(設定・解除可能)液晶表示LCD(文字高さ表示:30mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス内容量1台
注意
※取引証明には使えません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
ひょう量単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4332967870005±3g
9,900
6,988
7,687(税込)
翌々日出荷
返品不可
4332968770006±3g
9,900
6,988
7,687(税込)
当日出荷
4332969670029±6g
9,900
6,988
7,687(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
4332970570030±0.015kg
9,900
6,988
7,687(税込)
当日出荷
4332971470031±0.03kg
9,900
6,988
7,687(税込)
当日出荷
4332973070032±0.06kg
9,900
6,988
7,687(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 機器メンテナンス
株式会社THREE'STECHNO建設業・工事業

機器メンテナンスで清掃前の重さと清掃後重さに差異を出すのに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする