オーガニック むぎ茶 500ml

オーガニック むぎ茶 500ml - ハイピース

国産六条大麦100%使用。上品な香ばしさと軽やかな飲み口が特徴。ノンカフェイン・オーガニック麦茶。

容量(mL)
500
容器
ペットボトル
本数
24
内容量
1箱(500mL×24個)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43331638-
4,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43331638-7409501717961- 健康ミネラルむぎ茶 伊藤園 74095017健康ミネラルむぎ茶伊藤園1箱(650mL×24本)
2,998
税込3,238
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする