- オーガニック むぎ茶 500ml ハイピース 43331638

オーガニック むぎ茶 500ml

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1箱(500mL×24個)
注文コード
43331638
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,080

国産六条大麦100%使用。上品な香ばしさと軽やかな飲み口が特徴。ノンカフェイン・オーガニック麦茶。

容量(mL)
500
容器
ペットボトル
本数
24
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき350/税込385
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43331638-7409501717961- 健康ミネラルむぎ茶 伊藤園 74095017健康ミネラルむぎ茶伊藤園1箱(650mL×24本)
2,998
税込3,238
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする