フルHD小型NWカメラ(有線モデル・ブラック)
空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
i-PRO Remo. 対応カメラ
- 材質/仕上
- 本体 : PC樹脂 アルミダイカスト
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約169(取付座部分を含まず)、約197(取付座部分を含む)
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+40(電源投入時:0~+40)
- 消費電力(W)
- DC5V:1.5A/約7.5、PoE DC48V:170mA/約8.2(クラス0機器)
- 電源
- DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠)
- 対応OS
- Microsoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 保護カバーなし:102×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:103.5×51×24(取付座装着時の奥行は+28)
- 有効画素数
- 約210万画素
- 使用湿度範囲
- 10%~90%(結露しないこと)
- ズーム
- 光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)
- 解像度
- H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240
- 焦点距離(mm)
- 3.2
- 保存温度範囲(℃)
- -30~+60
- 撮像素子
- 約1/2.8型 CMOSセンサー
- フォーカス
- 0.5~∞
- 保存湿度(%)
- 10~95(結露しないこと)
- 絞り
- F2.0(固定)
- セキュリティ
- ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
- 対応メモリーカード
- microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
- 使用場所
- 屋内対応
- ネットワークタイプ
- 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
- 最大接続台数
- 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
- 防水性
- IP44(IEC 60529/JIS C 0920)
- 画角
- 【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°
- 走査方式
- プログレッシブ
- USBタイプ
- 高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統
- 対応ブラウザ
- Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
- 内蔵マイク
- 無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1
- 最大口径比
- 1:2.0
- 音声圧縮方式
- G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
- 配信量制御
- 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
- 対応プロトコル
- IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT、LLDP
- マルチスクリーン
- 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応
- 携帯端末対応
- iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
- 画像圧縮方式
- H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43347196 | WV-B71300-F3-1 | 00136467 | WV-B71300-F3-1 | ![]() | 屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) | i-PRO | 1個 | ¥53,980 税込¥59,378 | 注文コードが変更になりました |




















