WV-B71300-F3-1 フルHD小型NWカメラ(有線モデル・ブラック) i-PRO 43347196

フルHD小型NWカメラ(有線モデル・ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
43347196
品番
WV-B71300-F3-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
i-PRO Remo. 対応カメラ

材質/仕上
本体 : PC樹脂 アルミダイカスト
色
ブラック
質量(g)
約169(取付座部分を含まず)、約197(取付座部分を含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+40(電源投入時:0~+40)
消費電力(W)
DC5V:1.5A/約7.5、PoE DC48V:170mA/約8.2(クラス0機器)
電源
DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠)
対応OS
Microsoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
保護カバーなし:102×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:103.5×51×24(取付座装着時の奥行は+28)
有効画素数
約210万画素
使用湿度範囲
10%~90%(結露しないこと)
ズーム
光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)
解像度
H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240
焦点距離(mm)
3.2
保存温度範囲(℃)
-30~+60
撮像素子
約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス
0.5~∞
保存湿度(%)
10~95(結露しないこと)
絞り
F2.0(固定)
セキュリティ
ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
対応メモリーカード
microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所
屋内対応
ネットワークタイプ
10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
最大接続台数
14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
防水性
IP44(IEC 60529/JIS C 0920)
画角
【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°
走査方式
プログレッシブ
USBタイプ
高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統
対応ブラウザ
Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク
無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1
最大口径比
1:2.0
音声圧縮方式
G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御
制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコル
IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT、LLDP
マルチスクリーン
同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応
携帯端末対応
iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
画像圧縮方式
H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43347196WV-B71300-F3-100136467WV-B71300-F3-1WV-B71300-F3-1 屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) i-PRO 00136467屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック)i-PRO1個
¥53,980
税込¥59,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする