ノーブランド
KITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途
配管内の異物除去
材質
(シートガスケット)充填剤入りPTFE
バルブ型式
UYB
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
金網付(40#標準品)
材質(バルブ)
SUS304
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43720278
10A 40#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
オープン
¥
3,176
¥
3,494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720287
15A 40#
(スクリーン)43
(スクリーン)18
15
オープン
¥
3,299
¥
3,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720296
20A 40#
(スクリーン)48
(スクリーン)23
20
オープン
¥
3,534
¥
3,887
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720305
25A 40#
(スクリーン)58
(スクリーン)30
25
オープン
¥
3,999
¥
4,399
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720314
32A 40#
(スクリーン)69
(スクリーン)39
32
オープン
¥
4,476
¥
4,924
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720330
40A 40#
(スクリーン)75
(スクリーン)46
40
オープン
¥
5,534
¥
6,087
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720339
50A 40#
(スクリーン)90
(スクリーン)58
50
オープン
¥
6,826
¥
7,509
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材