ノーブランド
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途
配管内の異物除去
材質
(シートガスケット)充填剤入りPTFE
バルブ型式
10UYA
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
金網付(40#標準品)
材質(バルブ)
SUS304
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43720628
65A 40#
(スクリーン)120
(スクリーン)72
65
オープン
¥
12,916
¥
14,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720637
80A 40#
(スクリーン)150
(スクリーン)86
80
オープン
¥
15,275
¥
16,803
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43720646
100A 40#
(スクリーン)180
(スクリーン)110
100
オープン
¥
16,446
¥
18,091
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43720655
125A 40#
(スクリーン)215
(スクリーン)137
125
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43720664
150A 40#
(スクリーン)255
(スクリーン)162
150
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43720680
200A 40#
(スクリーン)310
(スクリーン)212
200
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材