コンパクト鍋・フライパンセット 4点セット

コンパクト鍋・フライパンセット 4点セット アイリスオーヤマ

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパン・鍋のセットです。
1~2人暮らしにちょうどいいサイズのコンパクトで使いやすいセット内容です。
2口コンロで並べても重ならない、使い勝手のいいサイズです。
ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。
汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。
食洗機対応です。
使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。
ハンドルも中に入れられて、コンパクトに収まります。

セット内容フライパン20cm、なべ20cm、ガラスふた20cm、マルチハンドル 材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコート)、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ2.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃)【マルチハンドル】樹脂上部:ナイロン(耐熱温度150℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃) ブラック 質量(g)1860 サイズ(cm)20 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。) 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43739126 CPPF-4S
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする