ステンレスマグボトル ワンタッチ

ステンレスマグボトル ワンタッチ - アイリスオーヤマステンレスマグボトル ワンタッチ - アイリスオーヤマステンレスマグボトル ワンタッチ - アイリスオーヤマステンレスマグボトル ワンタッチ - アイリスオーヤマステンレスマグボトル ワンタッチ - アイリスオーヤマステンレスマグボトル ワンタッチ - アイリスオーヤマステンレスマグボトル ワンタッチ - アイリスオーヤマステンレスマグボトル ワンタッチ - アイリスオーヤマ

片手で簡単にロックを解除できる便利なワンタッチタイプのマグボトルです。
ロックが掛かっているか一目で確認ができます。
ボタンはすっきりとしたデザインです。
ロック付きで持ち運びにも安心です。
高さ・カーブのある飲み口が唇にフィットし、口当たりの良い飲み口になっています。
空気穴があるので、スムーズに飲み物が飲めます。
飲み口を取り外して洗えるので、衛生的に使えます。
飲み口の取り外し、取り付けも簡単です。
マットな質感で落ち着いたカラーです。
保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保冷効果
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43739607SM-O350ペールホワイト2040.3566×69×17865℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
43739616SM-O350ペールグリーン2040.3566×69×17865℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
43739625SM-O350モカ2040.3566×69×17865℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
43739634SM-O500ペールホワイト2470.566×69×22870℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
43739650SM-O500ペールグリーン2470.566×69×22870℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
43739659SM-O500モカ2470.566×69×22870℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする