fulme.マグボトル スリムハンドル付

fulme.マグボトル スリムハンドル付 - アイリスオーヤマfulme.マグボトル スリムハンドル付 - アイリスオーヤマfulme.マグボトル スリムハンドル付 - アイリスオーヤマfulme.マグボトル スリムハンドル付 - アイリスオーヤマfulme.マグボトル スリムハンドル付 - アイリスオーヤマfulme.マグボトル スリムハンドル付 - アイリスオーヤマfulme.マグボトル スリムハンドル付 - アイリスオーヤマ

携帯しやすいハンドル付きのマグボトルです。
前後に動かせる細身のハンドルです。
スクリュータイプです。
飲み口が丸みを帯びているため口当たりが良いです。
ハンドル付きのため、オフィスやアウトドアへ持ち運びが簡単にできます。
もちろんリモートワークのお供にもぴったりです。
質感もマットでおしゃれに仕上げています。
保温・保冷両用です。

容量(L)0.5材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ステンレス鋼、ふたパッキン:シリコーン質量(g)320寸法(直径Φ×高さH)(mm)72.5×212保冷効果67℃以上(6時間)/9℃以下(6時間)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43739668FM-SL5000.5テラコッタ
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
43739677FM-SL5000.5マスタードイエロー
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
43739686FM-SL5000.5カーキ
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする