fulme. マグボトル ストレートハンドル付

fulme. マグボトル ストレートハンドル付 - アイリスオーヤマfulme. マグボトル ストレートハンドル付 - アイリスオーヤマfulme. マグボトル ストレートハンドル付 - アイリスオーヤマfulme. マグボトル ストレートハンドル付 - アイリスオーヤマfulme. マグボトル ストレートハンドル付 - アイリスオーヤマfulme. マグボトル ストレートハンドル付 - アイリスオーヤマfulme. マグボトル ストレートハンドル付 - アイリスオーヤマfulme. マグボトル ストレートハンドル付 - アイリスオーヤマ

携帯しやすいハンドル付きのマグボトルです。
スクリュータイプです。
氷も入れやすい広口です。
パーツは本体・ふた・パッキンのみで、分解して洗えます。
お手入れが簡単で、衛生的に使えます。
ハンドル付きのため、オフィスやアウトドアへ持ち運びが簡単にできます。
もちろんリモートワークのお供にもぴったりです。
真空断熱構造で温かい飲み物にも、冷たい飲み物にもご利用いただけます。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーン内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
保冷効果
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43739729FM-SR3500.3562℃以上(6時間)/8℃以下(6時間)ブラック17769×166
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
43739738FM-SR3500.3562℃以上(6時間)/8℃以下(6時間)グロッシーブルー17769×166
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
43739747FM-SR3500.3562℃以上(6時間)/8℃以下(6時間)グロッシーピンク17769×166
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
43739756FM-SR3500.3562℃以上(6時間)/8℃以下(6時間)ホワイト17769×166
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
43739765FM-SR3500.3562℃以上(6時間)/8℃以下(6時間)グロッシーネイビー17769×166
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
43739774FM-SR3500.3562℃以上(6時間)/8℃以下(6時間)マゼンタ17769×166
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
43739790FM-SR4800.4868℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)ブラック18569×210
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
43739799FM-SR4800.4868℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)グロッシーブルー18569×210
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
43739808FM-SR4800.4868℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)グロッシーピンク18569×210
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
43739817FM-SR4800.4868℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)ホワイト18569×210
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
43739826FM-SR4800.4868℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)グロッシーネイビー18569×210
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
43739835FM-SR4800.4868℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)マゼンタ18569×210
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする