fulme. マグボトル ストレートハンドル付

fulme. マグボトル ストレートハンドル付 - アイリスオーヤマfulme. マグボトル ストレートハンドル付 - アイリスオーヤマ

携帯しやすいハンドル付きのマグボトルです。
スクリュータイプです。
氷も入れやすい広口です。
パーツは本体・ふた・パッキンのみで、分解して洗えます。
お手入れが簡単で、衛生的に使えます。
ハンドル付きのため、オフィスやアウトドアへ持ち運びが簡単にできます。
もちろんリモートワークのお供にもぴったりです。
ツヤのある質感に仕上げました。
真空断熱構造で温かい飲み物にも、冷たい飲み物にもご利用いただけます。

容量(L)0.6材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーン質量(g)210寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×245保冷効果70℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43739860FM-SR6000.6グロッシーピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
43739844FM-SR6000.6グロッシーブルー
オープン
取扱い終了
43739869FM-SR6000.6グロッシーネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする