ステンレスケータイフードジャー

ステンレスケータイフードジャー - アイリスオーヤマステンレスケータイフードジャー - アイリスオーヤマステンレスケータイフードジャー - アイリスオーヤマステンレスケータイフードジャー - アイリスオーヤマステンレスケータイフードジャー - アイリスオーヤマステンレスケータイフードジャー - アイリスオーヤマステンレスケータイフードジャー - アイリスオーヤマステンレスケータイフードジャー - アイリスオーヤマ

落ち着いたシンプルなデザインのフードジャーです。
温かいスープや汁物はもちろん、サラダやフルーツ、冷たい食べ物にも使用できる保温・保冷両用です。
口が広くて、注ぎやすく、食べやすい設計です。
樹脂製の飲み口でやさしい口あたりです。
パーツが少なく、お手入れが簡単です。
ランチに大活躍の1週間分のレシピ付きです。

材質本体内びん:ステンレス鋼、本体胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、せんカバー:ステンレス鋼、せん:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
保冷効果
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43739878SFJ-3000.3551℃以上(6時間)/11℃以下(6時間)ネイビー24884×105
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
43739887SFJ-3000.3551℃以上(6時間)/11℃以下(6時間)ゴールド24884×105
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
43739896SFJ-4000.457℃以上(6時間)/9℃以下(6時間)ネイビー27584×125
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
43739905SFJ-4000.457℃以上(6時間)/9℃以下(6時間)ゴールド27584×125
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする