ステンレスタンブラー360ml

ステンレスタンブラー360ml - アイリスオーヤマステンレスタンブラー360ml - アイリスオーヤマステンレスタンブラー360ml - アイリスオーヤマステンレスタンブラー360ml - アイリスオーヤマステンレスタンブラー360ml - アイリスオーヤマステンレスタンブラー360ml - アイリスオーヤマステンレスタンブラー360ml - アイリスオーヤマステンレスタンブラー360ml - アイリスオーヤマ

食卓に馴染む形状とカラーリングのタンブラーです。
スタイリッシュなフォルムのストレート型です。
保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。
熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。
氷が溶けにくく、タンブラーの外側が結露しないので机上も濡れません。
飲み口が厚く、口当たりがよくなっています。
片手でも持ちやすい形状です。
コーヒーや紅茶はもちろん飲酒時にもぴったりのサイズ感です。
底面に丸みがあり洗いやすくなっています。
保温・保冷両用です。

容量(L)0.36材質本体:ステンレス鋼、外側:アクリル樹脂塗装質量(g)154寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×140保冷効果7℃以下(1時間)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43739957ST-3600.36ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
43739966ST-3600.36ホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
43739975ST-3600.36ライトグレー
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
43739984ST-3600.36ライトテラコッタ
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする