SHIMANO(シマノ)
CS-R7000 11S カセットスプロケット
多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション
仕様
リアスピード :11
タイプ
HG-EV
シリーズ
SHIMANO 105 R7000 シリーズ
アーム数
アルミ製スパイダーアーム:1
ギア数
チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11
適合チェーン
リンクグライド、HG 11スピード
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44100396
ICSR700011128
11-28T(11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T)
284(平均)
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
44100405
ICSR700011130
11-30T(11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30T)
304(平均)
¥
6,784
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
44100414
ICSR700011132
11-32T(11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32T)
320(平均)
¥
7,236
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
44100430
ICSR700011225
12-25T(12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25T)
269(平均)
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください