CS-R9200-12 12S カセットスプロケット

CS-R9200-12 12S  カセットスプロケット - SHIMANO(シマノ)CS-R9200-12 12S  カセットスプロケット - SHIMANO(シマノ)

DURA-ACE R9200 12速カセットがもたらすシームレスなシフティングは、ヒルクライムやスプリント、そしてあなたの限界を押し上げる状況で、次のギアへの変速を躊躇する必要がなくなりました。
大型化されたギアはドライブトレインの効率を最大化するとともに、シマノ11速と12速フリーハブボディの両方に互換性を持ちます。
最大ペダリング負荷においても、より高速でシームレスなシフティング
洗練された12段のギアの組み合わせは、あらゆる状況において最高の効率と加速性能を提供
プロレース向けに、よりワイドな34Tを新たに追加
新たな12速と既存の11速のロードフリーハブボディに対応

仕様リアスピード :12タイプHYPERGLIDE+シリーズDURA-ACE R9200 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:2適合チェーンHG 12スピード内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(g)
ギア数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44100509ICSR92001213011-30T(11-12-13-14-15-16-17-19※-21※-24※-27※-30※T)223(平均)チタンギア:5、アルミギア:0、スチールギア:7
40,744
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
44100518ICSR92001213411-34T(11-12-13-14-15-17-19※-21※-24※-27※-30※-34※T)253(平均)チタンギア:6、アルミギア:0、スチールギア:6
40,744
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする