デザートスプーン(サテン)

デザートスプーン(サテン) パール金属

カレーやシチューを食べるのにぴったりなスプーン。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。

材質ステンレス鋼 全長(mm)175 シルバー 質量(g)25 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4×1.5×17.5 食器の種類洋食器 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44156746 B5639
オープン
309
340 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする