パール金属 パール金属の 卓上消耗品 パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器) パール金属の グラス・食器・カトラリー ティースプーン(サテン) シルバー色 洋食器 ティースプーン(サテン) 注文コード 44156764 お砂糖、ミルク、レモンなどを混ぜるためのスプーン。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。 材質ステンレス鋼 全長(mm)130 色シルバー 質量(g)19 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)3×1.5×13 食器の種類洋食器 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B5641 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44156764 B5641 オープン ¥249 ¥249 ¥274 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸・カトラリー・箸置き の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エジソンの離乳食スプーン3本セット EDISONmama 税込¥604 ¥549 バスケットへ はじめて使うスプーン EDISONmama 税込¥714 ¥649 バスケットへ シリコーンスプーン タワー S ホワイト 山崎実業 税込¥594 ¥540 バスケットへ シリコーンスプーン タワー S ブラック 山崎実業 税込¥594 ¥540 バスケットへ ステンレスカニスプーン TAKAGI(高儀) 税込¥219 ¥199 バスケットへ 18-10 ポーラ マーブル(KB)TBS BELO INOX 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 18-10 ポーラ マーブル(KB)DS BELO INOX 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 18-10 ポーラ マーブル(KB)TS BELO INOX 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー TBS BELO INOX 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー DS BELO INOX 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー TS BELO INOX 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ スヌーピー ステンレススプーン OSK 税込¥857 ¥779 バスケットへ 18-8バストーネ ブイヨンスプーン TKG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 18-8バストーネ ブラストグレー ブイヨンスプーン TKG 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 18-8ベイシカ ブイヨンスプーン TKG 税込¥648 ¥589 バスケットへ 18-8ベイシカ ブラストグレー ブイヨンスプーン TKG 税込¥956 ¥869 バスケットへ 18-8コレクション ブイヨンスプーン TKG 税込¥604 ¥549 バスケットへ 18-8コレクション ブラストグレー ブイヨンスプーン TKG 税込¥912 ¥829 バスケットへ 18-8ティーポ ブイヨンスプーン TKG 税込¥604 ¥549 バスケットへ 18-8ティーポ ブラストグレー ブイヨンスプーン TKG 税込¥912 ¥829 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置きスプーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品