星光産業
レザーティッシュケース
ヘッドレストに取付ける縦型のテイッシュボックスです。メッシュポケットが2段あり小物入れに。
用途
車内の小物
幅(mm)
190
色
黒
高さ(mm)
380
奥行(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201774
EH-195
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください