星光産業
レザーティッシュケース&ゴミ箱
ヘッドレストに取付ける横型のテイッシュボックスと脱着式ゴミ箱のセットです。高級感のある本革調。
用途
車内の小物
幅(mm)
190
色
黒
高さ(mm)
355
奥行(mm)
35
内容量
1個
注意
背もたれとヘッドレストが一体型のシートには使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201817
EH-196
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください