液晶テレビ 32型
小さいけれどパワフル、多彩な動画やアプリを楽しめる、スマートハイビジョン。
音声操作でテレビをもっと便利に
声で番組を探したり、スケジュールを立てたりしましょう。Google に話しかけるだけ。
アプリダイレクトボタン
多彩なネット動画に対応。人気のネット動画にワンボタンでアクセスできます。
HDR映像対応
高画質画像処理エンジンを搭載、HDRにも対応します。
裏番組録画ができる「デジタル2チューナー」搭載
番組を視聴しながら放送中の裏番組録画が行えます。
- 付属品
- mini B-CASカード、テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、取扱説明書、保証書
- 仕様
- インターネット対応、無線LAN対応(本体内蔵)、Bluetooth、録画・再生機能:USB外付けハードディスク(別売)対応(裏番組録画対応)
- 消費電力(W)
- 約65
- 本体質量(kg)
- ディスプレイ部+スタンド部:約4.3、ディスプレイ部:約4.1
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- ディスプレイ部+スタンド部:72.6×19.6×48.0/スタンド幅:48.8、ディスプレイ部:72.6×9.2×43.1
- 機能
- 転倒防止構造
- 接続端子
- HDMI端子:2(1080/24p対応、eARC/ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子:1、USB端子:1 USBハードディスク用、1 USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用、LAN端子:1
- 画面サイズ
- 32型
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 88
- 省エネ基準達成率(%)
- 46
- 待機時消費電力(W)
- 1
- チューナー数
- 地上デジタル(CATVパススルー対応) 2、BS/110度CSデジタル 2
- 映像・音声
- HDR対応:(HDR10 / HLG )、アンプ:デジタルアンプ、音声実用最大出力(JEITA):10W(5W+5W)〈32V〉/6W(3W+3W)〈24V〉、スピーカー:フルレンジ×2個
- 内容量
- 1台
テレビ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44204870 | 2TC32EF1 | 19613810 | 2T-C32GF1 | ![]() | 液晶テレビ AQUOS(アクオス) | シャープ | 1台 | ¥54,980 税込¥60,478 | 推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |











![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)













