関西マリーン
オープンチョック(鋳鋼製)
用途
係留用チョック(舷墻上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを掛けて方向を変換)
材質
鋳鋼製(SC410)
表面仕上げ
防錆プライマー塗装
内容量
1個
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F2006:オープンチョック(鋳鋼製)」に準拠します。
※表面塗装が剥がれた(または剥がれている)場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装をおこなってください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44634898
-
150
150
60
118
80
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44634907
-
200
200
84
151
110
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44634916
-
250
250
114
178
130
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44634925
-
300
300
140
209
150
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44634934
-
350
350
170
235
170
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください