取付・使用の例
関西マリーン
オープンチョック(鋳鋼製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
44634934
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
用途
係留用チョック(舷墻上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを掛けて方向を変換)
材質
鋳鋼製(SC410)
呼び
350
寸法A(mm)
350
寸法F(mm)
170
寸法D(mm)
235
寸法E(mm)
170
寸法B(mm)
620
寸法C(mm)
140
標準質量(kg)
64
表面仕上げ
防錆プライマー塗装
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F2006:オープンチョック(鋳鋼製)」に準拠します。
※表面塗装が剥がれた(または剥がれている)場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装をおこなってください。