曜日別特売

熱風オイルヒーターHGNX2

熱風オイルヒーターHGNX2 - 静岡製機

強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています。
コンパクトで使いやすい大きさです。

トラスコ品番561-1884質量(kg)32電源(V)単相100タンク容量(L)38安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.0/2.1消費電力(W)(50/60Hz)105/120首振角度(°)上方45~下方45、左方45~右方45暖房の目安(コンクリート)101畳(172m2)暖房の目安(木造)72畳(123m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×857×814運転音(dB)65~69周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)12.4~18温風吐出量(m3/min)14/15発熱量(kW/h)(強)29、(弱)20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44635266HG-NX2
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする