スタンド

スタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライ

ゲームコントローラーを縦における便利なスタンド
充電ケーブルをかけるフックが付いており、置いたままで充電できます。
シリコンクッション付きでコントローラーを傷つけません。
ヘッドフォンをかけられるフック付。
ヘッドフォンホルダーを外せば1/4カメラネジ対応でWEBカメラなどが取り付けることができます。
高さも向きも自由に変更することができます。

セット内容スタンド、フック×3、ヘッドフォンホルダー×1質量(g)約657寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×433対応機種各種ゲームコントローラー、ヘッドフォン総耐荷重(kg)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637655JY-STN1BKブラック
4,500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
44637664JY-STN1Wホワイト
4,500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする