PRO:TRUST(プロトラスト)
ALTES LIGHT 船 IL Ⅱ アルテスライト船IL Ⅱ
日本製形状記憶合金ワイヤー
尻手ベルト
ホールドポジション
7:3調子
振出
用途
ライトタイプ振出中通し船竿。 視認性にすぐれたホワイトTOPを採用。扱いやすく、持ち運びにも便利な中小継仕舞。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。
仕様
カーボン率(%):50
サイズ(号)
鉛負荷:10-30
先径(mm)
1.6
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670379
15-270Ⅱ
270
155
3
95
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670388
15-300Ⅱ
300
169
3
105
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670397
15-360Ⅱ
360
205
4
96
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670370
15-240Ⅱ
240
141
3
85
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
返品不可
44670354
15-180Ⅱ
180
118
2
94
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください