ALTES LIGHT 船 IL Ⅱ アルテスライト船IL Ⅱ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本全長(cm)180注文コード44670354品番15-180Ⅱ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日本製形状記憶合金ワイヤー
尻手ベルト
ホールドポジション
7:3調子
振出

用途ライトタイプ振出中通し船竿。 視認性にすぐれたホワイトTOPを採用。扱いやすく、持ち運びにも便利な中小継仕舞。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。仕様カーボン率(%):50サイズ(号)鉛負荷:10-30全長(cm)180自重(g)118継数(本)2仕舞(cm)94先径(mm)1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする