曜日別特売

業務用大型石油ストーブ

業務用大型石油ストーブ - トヨトミ

広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。
天板が熱くなりません。
4ウェイ(全方向)温風。
室温設定で自動火力設定。
PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置

質量(kg)18.6タンク容量(L)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)685×444×649暖房の目安(コンクリート)34畳まで(56.0m2)暖房の目安(木造)25畳まで(41.5m2)機能マイコンインバータ制御、大型タンク、4ウェイ温風、デジタルモニタ、対震自動消火、不完全燃焼防止点火方式電機点火暖房出力(kW)9.57~3.70内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44655968KF-10N
118,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする