曜日別特売

リチウムACチャージャー 5000mAh ACプラグ付リチウム充電器 急速充電 PD最大20W最大20W WH

リチウムACチャージャー 5000mAh ACプラグ付リチウム充電器  急速充電 PD最大20W最大20W WH - ELPA

従来電池比20%アップの21700充電池使用
PD20WのType-Cポートで入出力対応
AC100/240V対応

用途
USB PD対応のAC充電器とモバイルバッテリーを合体
小さなデバイスにも対応する低電流モード搭載
ホワイトバッテリー容量(mAh)5000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44662995TLAP26UZW
オープン
4,738
5,212(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする