大谷塗料
水性VATONフロアーNY
1液タイプであり、かつ、乾燥性に優れ、現場の作業効率アップにつながります。
2従来の溶剤系に近い、耐ラバーマーク性と強靭な塗膜を実現。
用途
教室等のフロアー塗装/その他木製品の透明仕上げ
耐衝撃性
デュポン1/2インチ50cm 異常なし
使用場所
室内床、室内木部
耐摩耗性
JIS-K-5961 6mg
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
耐滑性能
滑り抵抗係数(CSR) 0.8
乾燥時間
指触乾燥:16分、指圧乾燥:1時間(23℃)
注意
※希釈は塗料に対して水で0~10%が目安となります。過度の希釈は塗膜の性能が著しく損なわれますので避けて下さい。
※旧塗膜、ワックス、研磨粉は完全に除去して下さい。塗料のハジキの原因になります。 また、ペーパー目が残らないよう研磨の番手は順に上げて下さい。
※乾燥塗り重ね時間は温度、湿度等の条件により異なります。特に冬場の低温時等は養生を長めに取って下さい。高湿度下又は、5℃以下のご使用は避けて下さい。
※激しい運動に使用される場合には1~2週間程度の養生期間が必要です。
※保存の際には、容器密栓して、直射日光、高温下を避けて下さい。
※ご使用の際は必ず換気をしながらご使用ください。また、塗装後もしばらく換気を続けてください。
※塗料の取り扱いにつきましては、SDS、別紙詳細カタログ等を事前によくご確認の上、ご使用下さい。
※材によって変色を生じる場合がございますので、事前に部分的な試し塗りを行って下さい。
※素地着色される場合は、必ず試し塗りを行い、密着を確認してください。
※塗料の廃液、洗い液は下水等に流さないで下さい。地方自治体の処分方法に従って処分して下さい。
※その他塗料の取り扱いは SDS、缶の注意書き等をご覧下さい。
※本内容は、予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。
全6種類を絞り込む
つや
全艶消し
半艶消し
艶有
内容量
1缶(4kg)
1缶(16kg)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
つや
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44704724
-
1缶(4kg)
艶有
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44704740
-
1缶(16kg)
艶有
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44704749
-
1缶(4kg)
半艶消し
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44704758
-
1缶(16kg)
半艶消し
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44704767
-
1缶(4kg)
全艶消し
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44704776
-
1缶(16kg)
全艶消し
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください