もち麦・玄米入りマンナンヒカリ(機能性表示食品)

もち麦・玄米入りマンナンヒカリ(機能性表示食品) 大塚食品

もち麦と玄米とマンナンヒカリが入った炊飯用小袋。大麦β-グルカンの働きで食後血糖値の上昇をおだやかに。

仕様1袋あたり(56g×4) 賞味期限製造後13ヶ月 原材料米粒状加工食品(国内製造)(でんぷん、食物繊維[ポリデキストロース、セルロース]、オリゴ糖、こんにゃく粉、 デキストリン)、 大麦(もち麦)、 もち玄米(国産)/加工デンプン、グルコン酸Ca、 増粘剤(アルギン酸Na)、 調味料(有機酸) アレルギーなし 栄養成分エネルギー163kcal/たん白質3.1g/脂質0.6g/炭水化物45.4g/食塩相当量0.08g 内容量1ケース(10袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44705774 -
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする