Chrester(コンフォー)
サラマンダーヒーター
仕様
転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)
約2.9
消費電力(W)
1200(600・1200切替)
電源
100V 50/60Hz
インターフェース
(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m
寿命
(設計)7000時間
電気代の目安
(目安)約36円/1時間
防水仕様
IP×5屋外常時設置可
暖房の目安
半径約1.5m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
220×550
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44723728
HEAT-Z-121B
¥
28,800
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません