Chrester(コンフォー)
グランドサラマンダーヒーター
(1件のレビュー)
仕様
転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)
約3.4
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1400(700・1400切替)
ケーブル長(m)
約1.8
インターフェース
(電源)プラグ:防雨タイプアース端子付3端子プラグ
寿命
7000時間(設計)
防水仕様
IP×5屋外常時設置可
暖房の目安
半径約1.6m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
220×750
1時間あたりの電気代目安(円)
約42
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44723737
HEAT-Z-141B
¥
37,800
¥
36,900
¥
40,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません