曜日別特売

ワークネーム

ワークネーム - 共栄プラスチックワークネーム - 共栄プラスチック
(1件のレビュー)

壁面に展示台に、使い勝手の良いワークネーム。
壁面に展示台に、展示物に合わせて使うことができ、使い勝手の良い便利なアイテムです。使い方次第でいろいろな場面で活躍します。

仕様クリップ付クリア材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂製中紙寸法縦(mm)27中紙寸法横(mm)89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44796196W-1
140
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44796196
2024-06-03
用途: 作品掲示用に
サービス業

作品をすぐに掲示できるのでとても便利です。購入して本当によかったです。クリップで挟むだけではなく立体作品に置けるのも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする