曜日別特売

トロミーナ プレミアムタイプ

トロミーナ プレミアムタイプ - ウエルハーモニートロミーナ プレミアムタイプ - ウエルハーモニートロミーナ プレミアムタイプ - ウエルハーモニートロミーナ プレミアムタイプ - ウエルハーモニートロミーナ プレミアムタイプ - ウエルハーモニートロミーナ プレミアムタイプ - ウエルハーモニートロミーナ プレミアムタイプ - ウエルハーモニートロミーナ プレミアムタイプ - ウエルハーモニー

少量でしっかりなトロミに仕上がります。

保存方法直射日光、高温多湿を避けて室温保存
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25475949-1パック(2g×50本)デキストリン・増粘多糖類0-7277-38
1,780
1,698
1,834(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840619-1パック(1kg)(100g当たり)(100g当たり)エネルギー200kcal・たんぱく質1.3g・脂質0.1g・炭水化物77g・糖質20.5g・食物繊維56.5g・食塩相当量1.3g・カリウム6550mg0-7277-49
7,980
6,998
7,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840680-1パック(400g)(100g当たり)エネルギー200kcal・たんぱく質1.3g・脂質0.1g・炭水化物77g・糖質20.5g・食物繊維56.5g・食塩相当量1.3g・カリウム6550mg0-7277-48
3,780
取扱い終了
返品不可
代引不可
44840689-1パック(50本)(100g当たり)エネルギー200kcal・たんぱく質1.3g・脂質0.1g・炭水化物77g・糖質20.5g・食物繊維56.5g・食塩相当量1.3g・カリウム6550mg0-7277-47
1,380
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする