トロミーナ

トロミーナ - ウエルハーモニートロミーナ - ウエルハーモニートロミーナ - ウエルハーモニートロミーナ - ウエルハーモニートロミーナ - ウエルハーモニートロミーナ - ウエルハーモニートロミーナ - ウエルハーモニートロミーナ - ウエルハーモニー

嚥下をサポートするとりみ調整食品
レギュラータイプは食材を選ばず、同じ添加量で同程度のとろみがつき、粘度の安定性に優れています。
ハイパータイプは少量でしっかりとしたとろみがつき、乳製品や濃厚流動食にもご使用いただけます。
ソフトタイプはダマになりにくくすっきりとしたのどごしで、はじめてとろみ材を使用する方にもおすすめです

保存方法直射日光、高温多湿を避けて室温保存
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
タイプ
アズワン品番
原材料
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44840637-1パック(1kg)-レギュラー0-7277-29デキストリン・増粘多糖類・ph調整剤
5,1804,690
4,690
5,065(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840655-1パック(400g)-ソフト0-7277-30デキストリン・増粘多糖類
2,3802,198
2,198
2,374(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840664-1パック(400g)-ハイパー0-7277-37デキストリン・増粘多糖類
3,6803,398
3,398
3,670(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840698-1パック(2g×50本)-レギュラー0-7277-32デキストリン・増粘多糖類・ph調整剤
1,2801,198
1,198
1,294(税込)
翌々日出荷
返品不可
70972381【ワケあり】1パック(1kg)※理由あり(未使用・未開封)レギュラー0-7277-29デキストリン・増粘多糖類・ph調整剤
5,1804,690
3,798
アウトレット
4,102(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
44840628-1パック(2kg)-ハイパー0-7277-31デキストリン・増粘多糖類
11,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
44840646-1パック(1kg)-ソフト0-7277-35デキストリン・増粘多糖類
5,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44840628-73604336-- トロミーナ ハイパータイプ ウエルハーモニー 73604336トロミーナ ハイパータイプウエルハーモニー1袋(2kg)
9,498
税込10,258
注文コードが変更になりました
44840646-18628479-- トロミーナ ソフトタイプ ウエルハーモニー 18628479トロミーナ ソフトタイプウエルハーモニー1袋(1kg)
4,398
税込4,750
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする