曜日別特売

ポータブル電源

ポータブル電源 - BLUETTI(ブルーティ)

拡張バッテリーとして、付属のP090Aケーブルで簡単に接続できます。最大2台で接続が可能、一世帯一日あたりの消費電力を十分補える容量です。
他の大容量ポータブル電源AC200P/EB200P/EB240/EB150にも使用が可能です。
外部接続バッテリーとして使用できるだけでなく、3 つの DC ポート(USB-A、USB-C、シガーソケット)
リン酸鉄リチウム電池を採用し、充放電サイクル3500回後も残存量は80%以上を維持します。
バッテリが安全な動作領域外で動作しないように保護し、状態を監視、2次データを計算、報告し、環境を制御しながら管理を行います。

セット内容
ポータブル電源(B230)本体、拡張バッテリー接続用ケーブル(P090A)、取扱説明書、保証カード、合格証明書
質量(kg)
21.8
入力電圧(V)
【MPPT入力電圧】12-60V;Max500W,10A
寸法(cm)
42×28×22.75
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2048
動作温度(℃)
0~40
充電可能回数
3500回数以上
保管温度(℃)
-20~40
交流入力(50/60Hz)
100-240V,Max7.5A
バッテリー容量(Wh)
2048(51.2V,40Ah)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45010667B230
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする