ポータブル電源
拡張バッテリーとして、付属のP090Aケーブルで簡単に接続できます。最大4台で接続が可能、一世帯一日あたりの消費電力を十分補える容量です。
他の大容量ポータブル電源AC200MAX/AC200P/EB240/EB150にも使用が可能です。
外部接続バッテリーとして使用できるだけでなく、3 つの DC ポート(USB-A、USB-C、シガーソケット)
リン酸鉄リチウム電池を採用し、充放電サイクル3500回後も残存量は80%以上を維持します。
バッテリが安全な動作領域外で動作しないように保護し、状態を監視、2次データを計算、報告し、環境を制御しながら管理を行います。
- セット内容
- ポータブル電源(B300)本体、拡張バッテリー接続用ケーブル(P090A)、PV入力ケーブル(B300 に接続用 MC4)、取扱説明書、保証カード、合格証明書
- 質量(kg)
- 36.1
- 出力(W)
- USB-A:18、PD3.0 USB-C :100
- 出力電圧(V)
- シガーソケットポート:12、USB-A:3.6-12、USB-C :5-15、PD3.0 USB-C :20、シガーソケット:12
- 入力電圧(V)
- MPPT(single) 入力電圧:12-60DC
- 出力電流(A)
- シガーソケットポート:10、USB-A:3、USB-C :3、PD3.0 USB-C :5、シガーソケット:10
- 寸法(cm)
- 52×32×26.6
- バッテリー
- リン酸鉄リチウムイオン電池
- バッテリー容量(Ah)
- 2048
- 入力(W)
- AC充電 :T500で最大 500 Max(58.8VDC,8A)
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 入力電力(W)
- 最大:200
- 最大入力電流(A)
- 10
- バッテリー容量(Wh)
- 3072(51.2V, 60Ah)
- 内容量
- 1台
非常用電源本体 の新着商品
カテゴリ



























